Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Multi Special, lungo Foro passante
Versione lunga per impiego universale su acciai fino a 1200 N/mm² di resistenza a trazione, acciai inox, ghise e metalli non ferrosi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gambo ultra lungo
- Ideale per la filettatura di sedi profonde e punti di difficile accesso
Geometria e superficie
- Altamente versatile, utilizzabile su quasi tutti i materiali grazie alla geometria universale
- Geometria del tagliente con angolo di spoglia ridotto e ottimizzazione dell’angolo di rilievo e della microgeometria, per una lunga durata e un’elevata affidabilità del processo
- Eccellente adesione dei fluidi lubrorefrigeranti e ridotta tendenza all’incollamento del truciolo grazie alla superficie vaporizzata
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), ulteriormente riciclabile
Durante la filettatura è necessario fornire una quantità sufficiente di fluido lubrorefrigerante.
Prima dell’inversione del senso di rotazione del maschio è indispensabile che l’intero tratto di imbocco dell’utensile sia fuori dal foro. In caso contrario, sussiste il rischio di scheggiatura del tagliente o di rottura dell’utensile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.