Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Massa magnetica
Consente di sostituire la massa magnetica sulle pinze di presa in pochi secondi
- Altezza: 70 mm
- Diametro: 95 mm
- Carico di tenuta: 17 kg
- Peso prodotto (per pezzo): 554 g
- Larghezza scanalatura di serraggio: 12 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatta per cavi di massa con vite e fessura di fissaggio
- La copertura in gomma tiene a distanza i trucioli d'acciaio dalla calamita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.