Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cordone di tamponamento in PE
Cordone di tamponamento in PE - 1
Cordone di tamponamento in PE - 2
Cordone di tamponamento in PE - 3
Cordone di tamponamento in PE - 4
Cordone di tamponamento in PE - 5
Cordone di tamponamento in PE - 6
Cordone di tamponamento in PE - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cordone di tamponamento in PE

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Conforme alla norma DIN 18540


Come specificato nello standard DIN tedesco, presenta una struttura a celle chiuse in polietilene non assorbente né degradabile



Evita l'adesione sui tre lati


Riduce il rischio di crepe sui giunti sigillanti e di dilatazione



Confezione dispenser


I cordoni con ∅ da 6-30 mm possono essere prelevati nella misura necessaria attraverso un'apposita apertura nel cartone



Vasta gamma di applicazioni


Uso universale per applicazioni in ambito sanitario, per calcestruzzo e per giunti di raccordo delle finestre

Indicazione

I cordoni di ∅ 6-30 mm sono disponibili in rotolo, mentre quelli di ∅ 40 mm e 50 mm sono disponibili in spezzoni da 1 m di lunghezza

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.