Matita portamine da cantiere
Le matite da architetto sono delle matite portamine professionali che in genere vengono usate, per esempio, nel luogo in cui si provvede a mettere a punto il progetto realizzato da un professionista, come può essere per esempio il luogo di un cantiere. Ma esaminiamo nello specifico le varie caratteristiche, per poter rendere conto di che cosa si intende. Quelle matite tipiche che usano i carpentieri di solito sono più facili da impugnare, e resistono meglio, quindi si rompono meno facilmente quando per esempio sono sparse nella cassetta degli attrezzi. Inoltre le portamine per disegno tecnico possono essere utilizzate facilmente anche quando sono prese ed utilizzate da una persona che indossa guanti da lavoro.
Molto importante è anche la forma, perché di solito matite e gessi utilizzati in un cantiere sono realizzati in maniera da impedire ad essi di rotolare quando il professionista li appoggia da qualche parte. Di solito, infatti, hanno la forma di un ovale piatto o di un rettangolo e lo stesso discorso vale per la mina che c'è all'interno delle matite. In generale le mine sono più dure rispetto a quelle delle altre matite. Per quanto riguarda la grandezza, invece, esiste la matita meccanica da 2 mm, che è molto diffusa. Ci sono diversi modelli e tipologie di matite da cantiere che si possono utilizzare. Basti pensare, per esempio, alle portamine HB oppure alle portamine Uni-Marker. Sono tutti degli elementi molto utili che non possono mancare in un luogo di lavoro, anche quando si tratta di edilizia, per seguire ed eseguire alla perfezione il progetto realizzato da un esperto, che può essere un architetto o un ingegnere.