Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Matrice per pressa serie H32

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Matrice per pressa serie H32

  • Materiale: Acciaio non legato, 1.0570

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso prodotto (per pezzo) Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0866932010
130 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932012
220 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932014
230 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932016
340 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932019
360 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932022
400 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932026
400 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932030
400 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932034
401 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932039
415 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932045
430 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932051
430 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932057
430 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932063
430 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932069
430 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932074
430 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.
0866932078
430 g Acciaio non legato, 1.0570
1 pz.