Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mattone antifuoco intumescente a base di poliuretano. Un semplice sistema di compartimentazione composto da elementi stampati pronti all'uso. Per aperture strutturali fino a 600 x 1000 mm nelle pareti. Sono possibili diverse misure sui soffitti, ad esempio 600 x 1000 mm.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 120
- Montaggio rapido
- Semplice e conveniente
- Non produce polvere, privo di solventi e alogeni
- Buoni valori di isolamento acustico trasmesso per via aerea
- Le canaline o le condutture in acciaio possono essere fatte passare attraverso la compartimentazione
- In qualsiasi momento è possibile procedere a successive operazioni di installazione e smontaggio
Per ottenere una sigillatura antifuoco classificata devono essere rispettate le indicazioni riportate in Würth ETA 18/0804 e nelle istruzioni di montaggio.
Valutazione Tecnica Europea ETA 18/0804.
Per la sigillatura antifuoco di cavi, fasci di cavi, canaline per cavi e tubi per impianti elettrici, tubi infiammabili e non infiammabili in pareti divisorie leggere, pareti solide e soffitti solidi. Ad esempio:
- Cavi singoli con diametro fino a 80 mm
- Fasci di cavi (costituiti da cavi singoli con diametro fino a 21 mm) con diametro fino a 100 mm
- Tubi per impianti elettrici in acciaio (diametro 16 mm) o plastica (diametro fino a 63 mm)
- Tubi o tubi flessibili in plastica con diametro fino a 110 mm
Lo spessore della compartimentazione richiesto dipende dalla classe di resistenza al fuoco e dall'installazione eseguita. Se necessario, occorre costruire un rivestimento intorno all'apertura, fino a raggiungere lo spessore utile per il valore di tenuta richiesto.
Chiudere le aperture rettangolari con mattoni antincendio. Installare i mattoni rigidi e a strati, con i giunti verticali sfalsati. Tagliare i mattoni alle corrette dimensioni intorno ai passaggi dei servizi.
Sigillare le aree tra i cavi ed eventuali giunti aperti (≤5 mm) con mastice ignifugo fino ad almeno 20 mm di profondità su entrambi i lati.
Giunti o superfici aperte (max 450 x 500 mm) possono essere riempiti completamente con Schiuma Antifuoco Intumescente Kombi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.