Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mazzetta

Mazzetta professionale da muratore: tutte le tipologie

Würth propone agli artigiani con Partita iva appartenenti a svariati campi professionali, una gamma più che completa dedicata interamente agli utensili a percussione. In particolare, è disponibile per l’acquisto la mazzetta da muratore, uno strumento indispensabile per il cantiere e per l’officina. Tutte le nostre referenze sono costituite da materiali di prima qualità che resistono ottimamente a ogni tipo di sollecitazione, oltre che all’usura nel corso del tempo. In più, presentano un’impugnatura comoda e avvolgente che agevola ogni intervento, anche quelli particolarmente impegnativi senza affaticare eccessivamente gli arti. Grazie alla qualità dei materiali certificati e alle impugnature progettate in ogni più piccolo dettaglio, al professionista viene garantita una presa comoda ed ergonomica, un elemento essenziale per svolgere qualsiasi lavoro in totale sicurezza. Assicurano inoltre uno smorzamento delle vibrazioni, un elemento ideale soprattutto per gli interventi in serie. In particolare, proponiamo sul nostro catalogo online il martello mazzetta da carpentiere con manico in fibra di vetro, che è costituito in acciaio speciale. È presente anche il modello tedesco in conformità alla normativa DIN 6475 che ha un avvolgente manico in frassino a doppia curvatura. Per rispondere con successo a ogni tipologia di richiesta professionale, i nostri utensili a percussione sono acquistabili in più varianti, dimensioni e peso: trovi, infatti, sia la mazzetta da 2 kg che quella da 1 kg. Naviga direttamente in questa sezione dello store e completa la tua borsa da lavoro acquistando la mazzetta martello che più si adatta alle tue esigenze professionali. Per ottenere un risultato di altissimo livello è necessario avere tutto quello che serve e gli attrezzi ideali per ogni tipo di lavorazione. Gli indispensabili Würth rappresentano degli alleati irrinunciabili per eseguire una lavorazione di alto livello. Tutti i nostri strumenti, che coniugano alla perfezione versatilità, efficienza e qualità, non possono mai mancare in cantiere o in officina. Abbiamo le soluzioni più performanti per eseguire con successo ogni tipologia di intervento: scopri in questa sezione del catalogo online la mazzetta da muratore più adatta a te e agevola ogni tipo di intervento. Una volta finalizzato il check-out riceverai la merce direttamente presso l’indirizzo indicato nel giro di 24/48 ore, con la certezza di poter contare in qualsiasi momento su un servizio di assistenza tecnica che risponderà in maniera esaustiva a ogni tipo di dubbio o domanda.