Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta Forstner Plus
Punta Forstner Plus - 1
Punta Forstner Plus - 2
Punta Forstner Plus - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta Forstner Plus

Punta ad alta velocità con punta di centraggio e tagliente ondulato. Ideale per l'uso con legno duro e morbido e pannelli in MDF.

  • Lunghezza: 90 mm
  • Lunghezza gambo: 30 mm
  • Forma gambo: Gambo a 3 lati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Diametro albero Lunghezza Lunghezza gambo Numero UI
Prezzo/UI
065000119
19 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000115
15 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000116
16 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000122
22 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000126
26 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000130
30 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000135
35 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000140
40 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000150
50 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000118
18 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000170
70 mm 12 mm 90 mm 30 mm
1 pz.
065000145
45 mm 10 mm 90 mm 30 mm
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
Foro pulito, privo di strappi e sbavature


Tagliente ondulato



Nessuna ossidazione (ricottura) dei taglienti ondulati


Eccellente rimozione dei trucioli



Foratura precisa con dimensioni accurate


Eccellente guida della punta con punta di centraggio, che non viene mai scentrata



Nessuno scivolamento


Grazie al codolo a tre lati, ideale per l'uso in trapani manuali con mandrino a 3 ganasce.

Indicazione

Nell'impiego su materiali duri ed abrasivi come mogano, pannelli truciolari e laminati, la durata nel tempo degli utensili è inferiore.