Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana sottotetto e di protezione WÜTOP® Trio UV 2SK
Resistente agli agenti atmosferici esterni per lunghi periodi e alle alte temperature nella classe standard.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
WÜTOP Trio UV è una guaina sottotetto altamente permeabile al vapore acqueo con una membrana speciale. Viene posata direttamente sull'isolante termico o sul tavolato di tetti a falda ventilati e non ventilati.
In combinazione con freno/barriera al vapore WÜTOP e ai nastri adesivi EURASOL, può essere utilizzata per creare moderne strutture a tenuta d'aria e antivento.
Idonea per l'utilizzo come copertura temporanea / esposizione temporanea agli agenti atmosferici
4 settimane senza nastro guarnizione punto chiodo, 8 settimane con nastro guarnizione punto chiodo
Tecnologia
Guaina da sottotetto in polipropilene a 3 strati con speciale membrana funzionale
Sicurezza
Il tessuto non tessuto in PP dello strato superiore riduce il rischio di scivolamento e protegge la membrana interna grazie alla struttura a 3 strati.
Risparmio di tempo e di costi
Installazione semplice e veloce grazie alle strisce adesive integrate (2SK).
Versione speciale per ardesia
Indicato come copertura temporanea di tetti in ardesia secondo l'Associazione centrale tedesca dei conciatetti
Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB
Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti.
Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB
Classificato come UDB/USB secondo la normativa tedesca ZVDH
WÜTOP Trio UV 2SK è utilizzabile come membrana a tenuta ermetica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.