Massima protezione delle fondamenta
- evita lesioni o squarci causati dall’impatto con sassi e laterizi contenuti nella terra
- assicura un’eccellente separazione dell’umidità del terreno dai muri
- i canali d’aria che si creano tra i rilievi, permettono un'ottima ventilazione
Utilizzabile in verticale e orizzontale
- posa verticale: protezione delle costruzioni contro terra
- posa orizzontale: barriera contro l’umidità di risalita nelle fondazioni
Buone resistenze chimico-fisiche
- resistente agli agenti chimici e alle radici
- non inquina le falde acquifere
- resistente alla contaminazione da funghi e batteri
- non degradabile
Protezione delle fondamenta, delle membrane di impermeabilizzazione e delle costruzioni contro terra
Nella posa delle solette, realizzazione di efficaci vespai di ventilazione, sostituisce lo strato di bonifica in calcestruzzo magro (strato di magrone)
Posa a protezione delle fondamenta
- Trattare i muri di fondazione, incluso il piede, con emulsione bituminosa BITUMUL W PLUS seguendo attentamente le istruzioni per l’uso
- Srotolare la membrana bugnata con le bugne rivolte verso la parete
- Sormontare longitudinalmente tra un rotolo e l’altro ca. 20 cm
- Unire i lembi dei due rotoli con strisce adesive bituminose impermeabili
- Sulla parte piatta (cimosa) fissare un profilo protettivo
- Fissare la membrana con dei chiodi e bottoni di fissaggio
Posa nei pavimenti (platea, solette)
- Stendere sul terreno preventivamente un tessuto non tessuto, sormontando i lembi circa 20 cm
- Srotolare la membrana bugnata con le bugne rivolte verso il terreno coperto con tessuto non tessuto
- Stendere sulla membrana la rete elettrosaldata, sostenendola con appositi distanziatori
- Gettare la soletta in calcestruzzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.