Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana di drenaggio e protettiva per tenute strutturali
Riempimento di protezione a singolo strato e membrana di drenaggio per la protezione delle strutture orizzontali e verticali a contatto con il suolo, dopo il completamento dell'isolamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Componenti: membrana bugnata (HD-PE)
- Affidabile scarico dell'acqua raccolta e dell'acqua fuoriuscita
- Non deperibile
- Resistente alla corrosione e agli urti
- Indeformabile
- Resistente alle acque aggressive
- Sicura per acqua potabile
La membrana di drenaggio e protettiva viene stesa in modo lasco sulle superfici impermeabili finite. Con un rivestimento bituminoso, la membrana bugnata deve essere posata con le bugnature rivolte verso la parete. Per gli altri fissaggi, serve solo come strato protettivo e viene solitamente posata con le bugnature rivolte verso il suolo.
Sui giunti, la membrana deve avere una sovrapposizione di almeno 10 cm. In corrispondenza dei bordi, la membrana deve superare la superficie di tenuta di circa 15 cm e deve essere sigillata per prevenire l'ingresso dello sporco.
La pendenza deve essere di almeno il 2% in caso di posizionamento orizzontale. Evitare il contatto con oggetti appuntiti e taglienti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.