Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305
Membrana impermeabilizzante, antifessurazione, in fibra laminata per sigillare rapidamente e in modo sicuro pavimenti e pareti
- Materiale: Pellicola di polietilene
- Materiale di supporto: Pile in polipropilene
- Colore: Rosso
- Lunghezza rotolo: 30 m
- Larghezza rotolo: 1 m
- Spessore: 0,51 mm
- Resistenza contro: Invecchiamento
- Allungamento longitudinale max: 80 %
- Allungamento trasversale max: 120 %
- Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 150 N
- Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 296.66 N
- Classe materiali edili: B2 - Normalmente infiammabile
- Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme a DIN 4102-1
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile per classi di resistenza all'umidità A, B0
- Tenuta sicura con spessore dello strato uniforme per la sigillatura in interni
- Eccellente incollaggio
- Elevata elasticità
- Elevata resistenza alla pressione dell'acqua
- Strato uniforme di sigillante
- Resistente alle temperature e all'invecchiamento
Applicazione facile e veloce
- Incollaggio con adesivo per piastrelle in conformità alla normativa DIN EN 12004
- È possibile posarvi direttamente le piastrelle (metodo a strato sottile)
Materiale di supporto in fibra di polipropilene, nella parte superiore e inferiore
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Utilizzabile come impermeabilizzante sotto piastrelle e lastre di ceramica, pietre naturali, pietre artificiali in bagni, cucine, servizi igienici privati e pubblici. CERAfix 305 è adatto per le classi di sollecitazione A e C (costruzioni speciali) conforme ai criteri di ispezione progettuale e alle classi di impatto idrico da W0-I a W2-I (W3-I/costruzioni speciali) secondo DIN 18534 e alla scheda informativa tecnica della Federazione Centrale dell'associazione dei costruttori tedeschi "Composto sigillante".
Superficie:
Asciutta, portante, priva di sostanze distaccanti (olio, grasso, polvere, altre impurità).
Applicazione:
Utilizzare il telo impermeabilizzante in abbinamento a piastrelle e lastre.
Il prodotto CERAfix 305 deve essere incollato in piano con un adesivo per piastrelle conforme alla norma DIN EN 12004, ad esempio adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 402, adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 403 o adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 412.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.