Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
WITANFLEX AluMet
WITANFLEX AluMet - 1
WITANFLEX AluMet - 2
WITANFLEX AluMet - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

WITANFLEX AluMet

Membrana pronta all'uso, color alluminio, per calcestruzzo, membrane monostrato, tetti in metallo, tetti verdi, policarbonato, legno, ponti, terrazze, balconi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resina monocomponente a base di solvente pronta all'uso per la produzione di rivestimenti protettivi continui e altamente flessibili in un gradevole color alluminio con protezione UV

  • Elimina i problemi relativi allo smaltimento, alle perdite e alle difficoltà di saldatura associati ai rivestimenti preformati (membrane bitume-polimero e membrane sintetiche)

  • Ideale per la sigillatura di superfici esterne come coperture cementizie piane o inclinate progettate per essere/non essere calpestate o coperture in fibrocemento

  • Adatto per superfici metalliche e superfici con geometria complessa, sia piane che in pendenza. Per il ripristino di manti sintetici in TPE, EPDM e PVC. Elevata flessibilità anche a basse temperature, fino a -40 °C
Indicazione

Mescolare manualmente WITANFLEX ALUMET prima dell'uso. Applicare a temperature comprese tra -5 °C e +35 °C. Non applicare se si prevede pioggia. Utilizzare solo in spazi ben aerati. Non applicare: Su supporti eccessivamente irraggiati, su superfici umide o bagnate, con rischio di pioggia, rugiada o nebbia imminenti.