Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana WÜTOP® , facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia
La membrana per facciate stabilizzata ai raggi UV è indicata per tutte le facciate retro ventilate con rivestimenti chiusi e aperti, con una percentuale di giunto aperto pari a max il 40% della superficie totale della facciata e con giunti di larghezza fino a 50 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Antivento e idrorepellente
- Protegge il materiale isolante dalla pioggia battente e dalla neve
- Normalmente infiammabile
- Altamente traspirante
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Percentuale di giunti aperti rispetto alla superficie della facciata fino al 40%
- Larghezza giunzione fino a 50 mm
- Applicazione facile e veloce
- Superficie nera
- Temperatura di esercizio da +5 °C a +50 °C
DIN EN 13859-2
- In fase di installazione, devono essere osservate le norme vigenti in materia, i regolamenti tecnici e le istruzioni di posa.
- In fase di posa, devono essere rispettate le norme DIN 18516-1 e DIN 1055 parte 1-4
DIN EN 13859-2
WÜTOP Thermo Façade è adatto a tutte le strutture di facciate retro ventilate con giunti fino a 5 cm di larghezza. La percentuale di giunto aperto non può superare in totale il 40% della facciata.
WÜTOP Thermo Façade SK è la soluzione ottimale per creare una struttura della facciata antivento e antipioggia con apertura a diffusione su strutture di sostegno in legno, costruzioni in metallo e ristrutturazioni. Offre un clima interno eccellente grazie alle sue straordinarie prestazioni. Le barriere al vapore/guarnizioni per vapore e aria WÜTOP sono ideali per proteggere l'isolamento termico dall'interno.
In caso di differenti prescrizioni relative alla posa, è tassativo da parte vostra consultarci. Installare la membrana orizzontalmente o verticalmente rispetto alle fondamenta, fissandola alla sottostruttura in corrispondenza delle zone di sormonto. Rivolgere il rivestimento protettivo della membrana verso l'esterno. Cominciare la posa partendo da un lato e, tenendo la membrana in leggera tensione, fissarla progressivamente sulla sottostruttura con l'impiego di una graffatrice a martello, art. 0714854 o 0714811 oppure manuale art. 0714834. Posare i teli successivi come sopra descritto, sormontando di almeno 10 cm sui precedenti. Assicurarsi che i fissaggi siano coperti. Sigillare i sormonti con il nastro adesivo Eurasol MAX Art. 0992 710 160 esercitando una pressione costante ed evitando grinze. Assicurarsi che nessun punto sigillato con il nastro EURASOL Max (non permanentemente resistente ai raggi UV) sia situato in corrispondenza di un giunto aperto. In questo caso, utilizzare la versione SK. I fissaggi all'esterno dell'area di sormonto devono essere sigillati a tenuta di vento (utilizzando il nastro adesivo EURASOL Max, art. n. 0992710160). Le aperture, i collegamenti e i bordi devono essere sigillati per essere permanentemente a tenuta d'aria e impermeabili al vapore, utilizzando i prodotti adesivi per uso esterno (ad es. adesivo WÜTOP WRD, art. n. 0893700115), e devono essere bloccati con un listello. Eventuali danni alla membrana WÜTOP Thermo Façade devono essere riparati con toppe della membrana originale e con nastro adesivo specifico (EURASOL Max, art. n. 0992710160, 0992710161). Temperatura di applicazione da +5°C a +50°C. In fase di posa, devono essere rispettate le norme DIN 18516-1 e DIN 1055 parte 1-4. Il rivestimento deve essere installato non oltre i 3 mesi successivi alla posa della membrana WÜTOP Thermo Façade. Tuttavia, consigliamo di installare il rivestimento in breve tempo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.