Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2
Membrana da sottotetto (può essere utilizzata come schermo contro la pioggia per facciate). Alta permeabilità al vapore (HPV) per il montaggio su supporto continuo o discontinuo, o a contatto diretto con l'isolamento
- Peso per m²: 160 g
- Lunghezza rotolo: 50 m
- Larghezza rotolo: 1,5 m
- Superficie: 75 m²
- Peso rotolo: 11,25 kg
- Materiale: PP - Polipropilene
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
- Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
- Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 150 N
- Resistenza alla lacerazione (trasversale): 160 N
- Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 350 N
- Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 210 N
- Resistenza ai raggi UV: 3 mesi
- Classe materiali edili: E, d2 - Normalmente infiammabile
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge dall'ingresso di neve polverosa, polvere e da eventuali anomalie della copertura che potrebbero provocare infiltrazioni d'acqua
- Minore perdita di calore
- Impedisce il sollevamento delle tegole in caso di forti raffiche di vento
- Resistente all'acqua (può essere utilizzato come copertura temporanea – 8 giorni max)
- Elevata permeabilità al vapore acqueo (protegge dalla condensa)
- Leggera e semplice da utilizzare
- Elevata resistenza allo strappo
- Non riflette i raggi UV (non abbaglia)
- Marcatura degli strati tramite rivestimenti prestampati e struttura a croce
- Versione con due strisce adesive integrate e invertite
- Larghezza striscia: 50 mm
- Migliora l'ermeticità e l'impermeabilità della membrana
- Risparmio di tempo durante l'installazione
In caso di tetti con ridotta pendenza (< 30%) le strisce dovrebbero sovrapporsi di 20 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.