Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Membrana traspirante WÜTOP® 200
Membrana traspirante WÜTOP<SUP>®</SUP> 200 - 1
Membrana traspirante WÜTOP<SUP>®</SUP> 200 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Membrana traspirante WÜTOP® 200

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Membrana sintetica altamente traspirante a triplo strato, robusta, impermeabile all’acqua, antiscivolo ed antistrappo



Composizione


Membrana a tre strati termosaldati: due strati esterni a protezione di una pellicola microporosa interna


  • 1) Strato esterno superiore: Tessuto Non Tessuto in polipropilene (PP) idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, antiscivolo e resistente al calpestio

  • 2) Strato interno: pellicola funzionale impermeabile e traspirante

  • 3) Strato esterno inferiore: Tessuto Non Tessuto in polipropilene (PP) assorbente


Tenuta al vento


  • nessuna dispersione di calore per effetto del vento

  • risparmio energetico

  • migliora il comfort abitativo


Impermeabilità all’acqua


Protezione totale dell’isolante termico contro pioggia ed infiltrazioni accidentali d’acqua



Corretta traspirabilità


  • elevata permeabilità al vapore acqueo

  • favorisce l’espulsione dell’umidità accumulata nel pacchetto isolante

  • nessuna formazione di condensa nell’isolante termico se impiegato in combinazione con schermo freno al vapore o barriera al vapore, con valore Sd maggiore 2 m, applicati sul lato caldo del tetto
Indicazione

Il telo non può essere utilizzato come supporto per il fissaggio diretto di tegole o lastre di ardesia tramite schiuma poliuretanica


Non svolge la funzione di copertura finale del tetto


Seguire attentamente le istruzioni di posa

EN 13859-1/2



Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe A