Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana traspirante WÜTOP® TRIO 330 2SK
Telo da sottotetto ad alte prestazioni, specificamente progettato per resistere a carichi meccanici elevati e garantire affidabilità in condizioni climatiche estreme
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura a tre strati: due strati esterni in polipropilene (PP), una pellicola funzionale interna in poliuretano termoplastico (TPU) di tipo monolitico
- Elevata traspirabilità, favorisce una gestione ottimale del vapore acqueo all’interno della stratigrafia del tetto
- Da posare sul lato freddo della copertura, in aderenza diretta all’isolante termico
- La pellicola in TPU garantisce: ottima resistenza agli sbalzi termici, elevata tolleranza agli agenti chimici (impregnanti, oli da motosega, ecc.)
- Flessibilità a basse temperature: mantiene la flessibilità fino a -40 °C, facilitando la posa anche in condizioni climatiche rigide
- Grammatura elevata (330 g/m²): conferisce al telo un’eccellente resistenza alla trazione e allo strappo, rendendolo estremamente robusto e durevole
- Doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto: permette una posa rapida e assicura una perfetta tenuta all’aria e all’acqua
- Massima protezione dell’isolante termico da pioggia, neve e vento, contribuisce al miglioramento dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio
Si raccomanda di sigillare con la massima cura tutti i sormonti, i dettagli costruttivi e le connessioni della membrana traspirante, al fine di garantire un’ermeticità ottimale su tutta la superficie
Il telo traspirante non è idoneo a fungere da supporto per il fissaggio diretto di tegole o lastre di ardesia mediante l’applicazione di schiuma poliuretanica
WÜTOP® Trio 330 2SK non svolge la funzione di copertura finale del tetto
- I teli da sottotetto WÜTOP® TRIO 330 2SK possono essere posati direttamente sull’isolante termico o sul tavolato in legno di coperture inclinate ventilate
- Iniziare la posa dal basso verso l’alto mantenendo il telo in leggera tensione. Procedere parallelamente alla linea di gronda
- Fissare il telo sui travetti (in caso di supporti discontinui) o sul tavolato (in caso di supporti continui) mediante aggraffatura eseguita tassativamente nella zona di sormonto (indicata da una linea di demarcazione), a 5 cm dal bordo
- Il telo successivo deve sormontare il precedente di almeno 10 cm (vedi marcatura sul bordo), almeno 20 cm in caso di bassa pendenza del tetto. Dove non è presente il nastro adesivo integrato, incollare e sigillare il sormonto con nastro adesivo Eurasol® Max (Art. 0992710160), o con Colla di Giunzione ALL-IN-ONE (Art. 0893700111)
- Fissare i teli con i controlistelli montati parallelamente alle travi (dalla linea di colmo alla gronda). Applicare sotto ogni controlistello il nastro guarnizione punto chiodo Eurasol® (Art.0875851145/0875851160) per prevenire infiltrazioni. La graffatura ha solo funzione temporanea: il fissaggio definitivo è garantito esclusivamente dai controlistelli. Attenzione: la posa senza controlistelli è a proprio rischio
- I sormonti verticali devono essere effettuati sopra un travetto o un supporto solido e devono essere incollati e sigillati con il nastro adesivo Eurasol® Max Raccordi con elementi del tetto: in corrispondenza di camini, lucernari o aperture, tagliare e posizionare il telo in modo da impedire infiltrazioni
- Avvolgere l’elemento, risvoltare il telo sui lati, incollare e sigillare con nastro Eurasol® Max (Art. 0992710160)
- Tagli o lesioni devono essere riparati con pezzi dello stesso telo incollati e sigillati con nastro adesivo Eurasol® Max (Art.0992710160). Per danni minori, è sufficiente il solo nastro adesivo
- Al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di nessun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)
- La copertura finale del tetto (posa delle tegole) deve essere effettuata al massimo entro 3 mesi dalla posa del telo, per evitare danni da raggi UV
- Ventilazione: nei tetti ventilati, garantire sempre il corretto flusso d’aria tra gronda e colmo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.