Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana traspirante Wütop® Trio Plus 2SK
Il robusto telo da sottotetto con design 2SK.
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
Wütop Trio Plus è un telo da sottotetto robusto e altamente permeabile al vapore con una membrana monolitica. Viene posato direttamente sull'isolante termico o sul tavolato di tetti a falda ventilati e non ventilati. In combinazione con freno/barriera al vapore WÜTOP® e ai nastri adesivi EURASOL®, può essere utilizzato per creare moderne strutture a tenuta d'aria e antivento che soddisfano le attuali norme per il risparmio energetico.
Durata
Una grammatura di 195 g/m² e un'elevata resistenza alla lacerazione rendono WÜTOP Trio Plus incredibilmente duratura e robusta
Tecnologia
Telo da sottotetto in polipropilene a 3 strati con membrana funzionale monolitica
Sicurezza
Il tessuto non-tessuto PP dello strato superiore riduce il rischio di scivolamento e protegge la membrana interna grazie alla struttura a 3 strati
Risparmio di tempo e di costi
Installazione semplice e veloce grazie alle strisce adesive integrate realizzate 2SK (lato singolo, sollevabile con un dito).
Particolarmente adatta per tetti in ardesia
Adatta come copertura temporanea di tetti in ardesia secondo la ZVDH
Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti
DIN EN 13859-1
Conforme ai requisiti della scheda prodotto della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB-A/USB-A.
Si prega di osservare le nostre condizioni di garanzia specifiche dell'edificio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.