Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX® 26/18
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 7
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 26/18

Staffa a parete universale per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro

  • Altezza piastra base: 120 mm
  • Larghezza piastra base: 40 mm
  • Spessore piastra base: 4 mm
  • Altezza profilo: 18 mm
  • Larghezza profilo: 26 mm
  • Spessore profilo: 1,25 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 9 mm
  • Distanza fori: 75 mm
  • Lunghezza asola 2: 29,5 mm
  • Larghezza asola 2: 11,5 mm
  • Distanza fori 2: 50 mm
  • Certificato antincendio: No
  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP>

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Mensola VARIFIX® 26/18

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Mensola di supporto a parete

Mensola di supporto a parete

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/26

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/26

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D

Mensola VARIFIX® 41/22 D

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Tassello in materiale plastico multifunzione ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> con bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione ZEBRA Shark® con bordino

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro filettato

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 28/28

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>, carichi pesanti 36/36

Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Supporto staffa Per scaffali e ripiani singoli

Supporto staffa Per scaffali e ripiani singoli

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio inox A2, forma C, con punta

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio inox A2, forma C, con punta

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Spesso acquistato insieme a
Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Livella mini

Livella mini

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK® Pro

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Tassello universale bicomponente SHARK<SUP>®</SUP> TWIST

Tassello universale bicomponente SHARK® TWIST

Punta per martelli

Punta per martelli

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

Pressacavo, poliammide PG

Pressacavo, poliammide PG

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Tenditore a cricchetto, monopezzo Con cricchetto Basic

Tenditore a cricchetto, monopezzo Con cricchetto Basic

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Occhiali di protezione Muscida

Occhiali di protezione Muscida

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 130°  19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 130° 19 pz

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)