Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX® 26/18
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 1
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 2
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 3
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 4
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 5
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 6
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 26/18

Staffa a parete universale per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Comprensivo di tappi di chiusura

  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.