Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mensola VARIFIX® 26/18 Acciaio zincato
Staffa a parete universale in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni e altro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile
- Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°
- Tappo di chiusura incluso nella fornitura
- Unità con intervallo di sollecitazione ≤ 26 N/mm²
- Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Ideale per costruzioni galleggianti e per il montaggio a parete rapido ed economico di condotti di ventilazione rettangolari e rotondi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.