Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola VARIFIX® 41/22 D Acciaio zincato
Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D Acciaio zincato - 1
Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D Acciaio zincato - 2
Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D Acciaio zincato - 3
Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D Acciaio zincato - 4
Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D Acciaio zincato - 5
Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D Acciaio zincato - 6
Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D Acciaio zincato - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola VARIFIX® 41/22 D Acciaio zincato

Staffa a parete zincata per l'uso nella disposizione dei tubi, superiore e inferiore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile

  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°

  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura
Indicazione
  • Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.