Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa VARIFIX 41/41 Acciaio zincato
Staffa<SUP> </SUP>VARIFIX 41/41 Acciaio zincato - 1
Staffa<SUP> </SUP>VARIFIX 41/41 Acciaio zincato - 2
Staffa<SUP> </SUP>VARIFIX 41/41 Acciaio zincato - 3
Staffa<SUP> </SUP>VARIFIX 41/41 Acciaio zincato - 4
Staffa<SUP> </SUP>VARIFIX 41/41 Acciaio zincato - 5
Staffa<SUP> </SUP>VARIFIX 41/41 Acciaio zincato - 6
Staffa<SUP> </SUP>VARIFIX 41/41 Acciaio zincato - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa VARIFIX 41/41 Acciaio zincato

Staffa a parete universale per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile

  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°

  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura
Indicazione
  • Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.