Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scaffale in alluminio con anta

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale in alluminio con anta

Per carichi ingombranti

  • Altezza di montaggio richiesta: 210 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza complessiva Profondità complessiva Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963007920
VLRK920 278 mm 270 mm 1,360 kg
1 pz.
0963007921
VLRK921 556 mm 270 mm 2,200 kg
1 pz.
0963007922
VLRK922 834 mm 270 mm 3,350 kg
1 pz.
0963007923
VLRK923 1112 mm 270 mm 4,400 kg
1 pz.
0963007924
VLRK924 1390 mm 270 mm 5,500 kg
1 pz.
0963007910
VLRK910 278 mm 330 mm 1,470 kg
1 pz.
0963007911
VLRK911 556 mm 330 mm 2,600 kg
1 pz.
0963007912
VLRK912 834 mm 330 mm 3,650 kg
1 pz.
0963007913
VLRK913 1112 mm 330 mm 4,700 kg
1 pz.
0963007914
VLRK914 1390 mm 330 mm 5,800 kg
1 pz.
0963007900
VLRK900 278 mm 380 mm 1,560 kg
1 pz.
0963007901
VLRK901 556 mm 380 mm 2,800 kg
1 pz.
0963007902
VLRK902 834 mm 380 mm 3,870 kg
1 pz.
0963007903
VLRK903 1112 mm 380 mm 5 kg
1 pz.
0963007904
VLRK904 1390 mm 380 mm 7,600 kg
1 pz.
0963007941
VLRK941 278 mm 450 mm 1,600 kg
1 pz.
0963007942
VLRK942 556 mm 450 mm 2,900 kg
1 pz.
0963007943
VLRK943 834 mm 450 mm 4,100 kg
1 pz.
0963007944
VLRK944 1112 mm 450 mm 5,300 kg
1 pz.
0963007945
VLRK945 1390 mm 450 mm 8 kg
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
  • In alluminio anodizzato

  • Anta in profilo estruso di alluminio

  • Altezza chiuso 180 mm