Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scaffale in alluminio con vaschette

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale in alluminio con vaschette

Includes plastic storage boxes with opening flap

  • Altezza di montaggio richiesta: 180 mm
  • Materiale: Alluminio-plastica
  • Colore: Grigio alluminio, Nero

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza complessiva Profondità complessiva Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963030020
VKLT002 834 mm 380 mm 4,200 kg
1 pz.
0963030030
VKLT003 1112 mm 380 mm 6,020 kg
1 pz.
0963030040
VKLT004 1390 mm 380 mm 8,380 kg
1 pz.
0963030120
VKLT012 834 mm 330 mm 3,900 kg
1 pz.
0963030130
VKLT013 1112 mm 330 mm 5,720 kg
1 pz.
0963030140
VKLT014 1390 mm 330 mm 7,800 kg
1 pz.
0963030220
VKLT022 834 mm 270 mm 3,300 kg
1 pz.
0963030230
VKLT023 1112 mm 270 mm 4,500 kg
1 pz.
0963030240
VKLT024 1390 mm 270 mm 6,130 kg
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
  • Comprende vaschette di stoccaggio in plastica con aletta di apertura

  • In alluminio anodizzato