Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Scaffale in alluminio con vaschette

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale in alluminio con vaschette

  • Altezza di montaggio richiesta: 120 mm
  • Profondità complessiva: 330 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza complessiva Indicazione contenuto Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0963009012
VLKR912 834 mm With 4 storage boxes incl. non-slip underlay 2,850 kg
1 pz.
0963009013
VLKR913 1112 mm With 6 storage boxes incl. non-slip underlay 3,880 kg
1 pz.
0963009014
VLKR914 1390 mm With 7 storage boxes incl. non-slip underlay 5 kg
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
  • Comprende vaschette di stoccaggio di plastica nera e tappetino antiscivolo

  • In alluminio anodizzato