Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Reggimensola per tavolo ribaltabile
Reggimensola per tavolo ribaltabile - 1
Reggimensola per tavolo ribaltabile - 2
Reggimensola per tavolo ribaltabile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggimensola per tavolo ribaltabile

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Rivestimento epossidico
  • Altezza: 119 mm
  • Larghezza: 137 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Lunghezza Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0683385
Marrone 460 mm Acciaio Rivestimento epossidico
2 pz.
06833861
Bianco 560 mm Acciaio Rivestimento epossidico
2 pz.
0683386
Marrone 560 mm Acciaio Rivestimento epossidico
2 pz.
0683384
Marrone 360 mm Acciaio Rivestimento epossidico
2 pz.
06833851
Bianco 460 mm Acciaio Rivestimento epossidico
2 pz.
06833841
Bianco 360 mm Acciaio Rivestimento epossidico
2 pz.