Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/41 - 6
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/41 - 1
Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/41 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41

Staffa universale da parete per il fissaggio di tubazioni, ecc.

  • Larghezza: 49,5 mm
  • Larghezza profilo: 41 mm
  • Altezza profilo: 41 mm
  • Spessore profilo: 2,5 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 12,5 mm
  • Lunghezza asola 2: 25 mm
  • Larghezza asola 2: 12,5 mm
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Distanza fori 2: 35 mm
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP>

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Coppia mensole rinforzate

Coppia mensole rinforzate

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP>, carichi pesanti 36/36

Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Staffa tipo extrapesante

Staffa tipo extrapesante

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41

Staffa VARIFIX® 41/41

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 Con piastra base grande

Mensola VARIFIX® 41/82 Con piastra base grande

Staffa con barra di scorrimento e mensole bombate

Staffa con barra di scorrimento e mensole bombate

Staffa tipo pesante

Staffa tipo pesante

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41/2,5 orizzontale

Mensola VARIFIX® 41/41/2,5 orizzontale

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Staffa tipo leggero RAPID

Staffa tipo leggero RAPID

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Reggimensola

Reggimensola

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Catena genovese

Catena genovese

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Trapano magnetico MKB 35

Trapano magnetico MKB 35

Punta a percussione Max Quadro-L Vario

Punta a percussione Max Quadro-L Vario

Rotoli carta

Rotoli carta

Dispositivo infilacavo  Compatta

Dispositivo infilacavo Compatta

Tappetino antiscivolo

Tappetino antiscivolo

Piedino antivibrante

Piedino antivibrante

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Pinza crimpatrice Per connettori piatti senza isolamento

Pinza crimpatrice Per connettori piatti senza isolamento

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati Zincato a caldo

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati Zincato a caldo

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro asolato

Cacciavite di precisione, TX

Cacciavite di precisione, TX

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M

Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M

Luce d'ingombro/posizione Pro 24V

Luce d'ingombro/posizione Pro 24V

Detergente per parabrezza Screenwash Plus

Detergente per parabrezza Screenwash Plus

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a T A forma di T

Piastra di giunzione VARIFIX®, a T A forma di T

Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Chiave fissa a una bocca con manico in materiale plastico

Chiave fissa a una bocca con manico in materiale plastico

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Occhiali di protezione Zaurak

Occhiali di protezione Zaurak

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Canapa extra fine bianca TOP QUALITY

Canapa extra fine bianca TOP QUALITY

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 4 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 4 fori rotondi

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC

Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Elemento antisismico  W-SE 1

Elemento antisismico W-SE 1

Elementi di giunzione per profilati lunghi VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elementi di giunzione per profilati lunghi VARIFIX®

Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Elemento antisismico W-SE 3

Elemento antisismico W-SE 3

Chiave a tubo

Chiave a tubo

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070