Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41
Staffa universale da parete per il fissaggio di tubazioni, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comprensivo di tappi di chiusura
- Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.