Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK
Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK - 1
Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK - 2
Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK

Per il montaggio su mattoni forati con staffa di sostegno per carichi elevati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Materiale: Acciaio zincato



Struttura: Mattoni forati, muratura



Valutare la sporgenza di ogni mensola in relazione allo spessore della parete e al peso della finestra



Con vite di bloccaggio



Installazione di finestre regolabili in strutture murarie coibentate


Il sistema di installazione regolabile di finestre JB-DK consente la pianificazione dell'installazione di finestre conforme alla direttiva RAL e al trasferimento in sicurezza di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico

Indicazione
  • L'adeguatezza e la capacità di carico delle mensole deve essere determinata caso per caso. Bisogna considerare lo spessore della parete, la sporgenza, il tipo di mattone forato utilizzato egli elementi di fissaggio!

  • La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e porte.
Area di applicazione