Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mescolatrice WME 56
Mescolatrice compatta per malte (con granulometria fine), vernici, impermeabilizzanti (cementizi) o autolivellanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con finecorsa elettrico di sicurezza
Interruttore con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67
Facile trasporto grazie ad un’impugnatura di movimentazione
2 vasche di serie in materiale plastico antiurto e adatto a basse temperature antiusura
Ideale per ogni tipologia di malte, in particolare malte tecniche quali: malte per ripristino calcestruzzo, malte fibrorinforzate, rasanti, colle, impermeabilizzanti e materiali autolivellanti
Indicata per piccoli cantieri e ristrutturazioni
Leggera compatta e molto silenziosa
Mescolamento omogeneo senza inglobamento di bolle d’aria e senza grumi su materiali fluidi
Direzione rotazione pale: oraria
Viene fornita completa di:
- 2 vasche antiusura
- 1 pala a tre movimenti per materiali a granulometria sottile max. 1 mm e/o fluidi: colle autolivellanti e rasanti
- 1 pala normale per malte, intonaci e materiali semiasciutti granulometria più elevata fino a 5 mm
- 1 impugnatura di movimentazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.