Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Metallo liquido Fe 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Metallo liquido Fe 1

Sistema di riparazione ad azione rapida, ideale per gli installatori e le officine nel settore della lavorazione del metallo.

  • Rapporto di miscelazione: Componente A: Componente B = 1:1
  • Densità: 2,8 kg/m³
  • Condizioni di densità: Componenti A e B mischiati
  • Colore: Grigio
  • Tempo di gelazione min/max: 7-12 min
  • Tempo di vulcanizzazione min/max: 4-24 h
  • Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa: Temperatura ambiente
  • Condizioni per tempo di gelazione: a temperatura ambiente
  • Durata utile: 5 min
  • Condizioni per durata: a 20°C, 20 g massa totale
  • Viscosità/consistenza: Pastoso
  • Resistenza a trazione min.: 12.5 N/mm²
  • Resistenza a tensione e taglio combinata min: 14.5 N/mm²
  • Coefficiente di dilatazione termica: 0.0004 1/K
  • Resistenza alla compressione min: 70 N/mm²
  • Resistenza termica materiale indurito min/max: -60 a 120 °C
  • Peso contenuto: 500 g