Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Micrometro, digitale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Micrometro, digitale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Staffa: acciaio forgiato



Superfici di misurazione: In carburo, rettificato e lappato



Micrometro con protezione termica


Nessuna variazione dimensionale



Con cricchetto


Per una pressione di misurazione costante



Grado di protezione IP 65 (resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere)



Funzioni: Accensione/spegnimento/zero, ABS/MM/pollici, uscita dati: RS-232



Batteria CR 2032 inclusa

Indicazione

Fornito in una custodia in plastica