Micrometro professionale: tutte le tipologie per rilevazioni accurate e precise
All’interno dell’ampia gamma Würth dedicata esclusivamente agli utensili di misurazione è presente il micrometro, uno strumento professionale di fondamentale importanza per effettuare delle rilevazioni estremamente accurate e ad alta precisione su oggetti di dimensioni molto ridotte. Trova campo di impiego in più settori, tra i quali la meccanica di precisione o l’automotive. Le referenze presenti sul nostro shop online sono costituite da materiali di elevata qualità che assicurano un utilizzo pratico e comodo in tutti i contesti professionali. Il design di ogni strumento è progettato nei minimi dettagli, per offrire all’operatore delle rilevazioni immediate, chiare e facilmente leggibili. È possibile acquistare sia il micrometro digitale che quello manuale. Il primo richiede un po’ di abilità e abitudine nell’utilizzo, mentre quello manuale è più immediato e veloce, ma più delicato. Sullo shop online è presente questo micrometro millesimale ad alta precisione rispondente alla norma DIN 863. Con arco in acciaio forgiato e cromato opaco ha un’asta di misurazione in acciaio inox, temperato e rettificato e piani di contatto in Hartmetall, rettificato e lappati. Ha inoltre un tamburo con frizione a cricchetto e levetta di bloccaggio per un utilizzo facile e sicuro. Grazie al cricchetto, garantisce una misurazione di pressione costante. Un'altra tipologia essenziale per i lavori di precisione è il micrometro centesimale, che arriva a misurare fino al centesimo di millimetro con estrema accuratezza.
Cos'è il micrometro e quali sono le sue applicazioni
I professionisti e gli artigiani trovano sul nostro store online entrambe le famiglie, ovvero sia il micrometro per esterni che quello per interni. Vengono utilizzati per effettuare delle rilevazioni su parti differenti: il micrometro per esterno viene usato per misurare linearmente le parti esterne degli oggetti, al contrario il secondo viene impiegato per i diametri interni. Se vuoi acquistare quest'ultima tipologia puoi fare riferimento al seguente modello con scale con cromatura opaca e superfici di misurazione con rivestimento in carburo. Utilizzando gli strumenti ad alta precisione presenti sullo store online di Würth sarai in grado di effettuare delle rilevazioni accurate e precise per svolgere al meglio il tuo lavoro sia in cantiere che in officina. Si tratta di uno strumento piccolo, leggero e maneggevole da avere sempre con te, nella sua pratica custodia in legno che lo protegge accuratamente in caso di colpi accidentali. Naviga in questa sezione del negozio online e completa i tuoi strumenti da lavoro con un micrometro professionale di altissima qualità. Una volta completato il check-out, riceverai la merce nel giro di 24/48 ore presso l’indirizzo indicato, con la certezza di avere in qualunque momento un’assistenza tecnica sempre pronta a rispondere a ogni dubbio o domanda.