Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm
Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm - 1
Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm - 2
Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm

Per uso universale su tutte le superfici

  • Lunghezza: 100 mm
  • Diametro: 2,8 mm
  • Spessore linea min/max: 0,5-2,8 mm
  • Colore: Grigio
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
Cod. art. Lunghezza Diametro Spessore linea min/max Colore Numero UI
Prezzo/UI
0967911210
100 mm 2,8 mm 0,5-2,8 mm Grigio
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
  • Durezza 2B

  • Lavabile con un panno da tutte le superfici lisce

  • Box porta mine resistente agli urti per un trasporto sicuro e una rimozione rapida