Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mine in grafite, rosse e gialle per marcatori da 2,8 mm
Tutte le mine di ricambio comuni per la marcatura su tutte le superfici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavabile
- Box porta mine resistente agli urti per un trasporto sicuro e una rimozione rapida
- Confezione minima 12pz: 6x mine in grafite (durezza 2B), 3x rosso, 3x giallo
Proteggere le mine rosse e gialle dalla luce diretta del sole e da temperature superiori a 40 °C!
Marcatura su tutte le superfici, ad esempio vernice per auto, piastrelle, mattoni, legno, vetro, gomma, pneumatici per auto, ceramica, calcestruzzo, metallo, plastica, sia asciutta che bagnata, liscia o ruvida, polverosa od oleosa, chiara o scura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.