Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mina in grafite per marcatori da 2,8 mm
Per uso universale su tutte le superfici
- Lunghezza: 100 mm
- Diametro: 2,8 mm
- Spessore linea: 1 mm
- Spessore linea min/max: 0,5-2,8 mm
- Colore: Grigio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Durezza 2B
- Lavabile con un panno bagnato da tutte le superfici lisce
- In box porta mine resistente agli urti per un trasporto sicuro e una rimozione rapida
Su quasi tutte le superfici, ad esempio vernici per auto, piastrelle, mattoni, legno, vetro, gomma, pneumatici per auto, ceramica, calcestruzzo, metallo, plastica, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.