Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini anello in fibra vulcanizzata CERALINE CERALINE
Per l'uso su smerigliatrici angolari ad aria compressa e alberi flessibili in punti difficili da raggiungere.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con levigatura fredda
Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo
Durata estremamente lunga e pressione di lavoro ridotta
Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Il disco di 76 mm di diametro può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14.
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Per lavorare i cordoni di saldatura, levigare le superfici, rimuovere vernici, affilare gli attrezzi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura, lavorare i bordi e le finiture, rimuovere la ruggine, in particolar modo nei punti difficili da raggiungere.
- Per acciaio inossidabile; acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati); acciaio e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.