Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini cricchetto da 3/8 poll. Funzionamento a ruota libera: l'angolo di ripresa non è influenzato dai denti del cricchetto
- Profilo anteriore: 3/8 poll.
- Lunghezza: 106 mm
- Lunghezza leva: 67 mm
- Diametro impugnatura: 27 mm
- Diametro cricchetto: 16 mm
- Altezza testa cricchetto: 11 mm
- Altezza testa cricchetto con quadro: 23 mm
- Coppia di serraggio max: 162 Nm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Esecuzione: Versione corta, con attacco quadro bidirezionale
- Testa: A ruota libera, angolo di ripresa inferiore a 3°
- Materiale: Acciaio al cromo molibdeno
- Superficie: Finitura satinata, cromatura opaca
- Esecuzione: Versione corta
È possibile caricare l'utensile speciale solo ai valori di coppia di serraggio massimi. Per questo motivo, il cricchetto è adatto per allentare bulloni e viti solo entro certi limiti.
Spazi ristretti, ad es. motori, motocicli, produzione di utensili, meccanica di precisione, realizzazione di cucine e lavori di regolazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.