Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a lamelle Mini-Disc in zirconio Compatibile con sistema 3M Roloc
Compatibile con sistema 3M Roloc
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mini disco abrasivo a lamelle con montaggio rapido da utilizzare su smerigliatrici assiali pneumatiche (angolari) e alberi flessibili.
I dischi ∅76 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm in abbinamento al platorello M14.
Disco robusto in materiale plastico con attacco rapido
Tessuto in cotone robusto e flessibile con un alto livello di resistenza agli strappi
Confronto della durata: Disco in fibra tradizionale: Mini disco = 20: 1
Ulteriori vantaggi del mini disco rispetto ai dischi in fibra tradizionali:
- Durata fino a 20 (15) volte maggiore dei mini dischi, specialmente se utilizzati per levigare i bordi
- Tutti gli altri vantaggi dei dischi abrasivi a lamelle rispetto ai dischi in fibra
- Nessun intasamento o necessità di lubrificazione
- Versatilità, ampia gamma di applicazioni
- Superfici notevolmente più fini a parità di grana
- Elevata resistenza allo strappo durante la levigatura di angoli e bordi
- Maggiore tasso di rimozione
- Tempi di lavorazione più brevi
- Notevole risparmio di tempo e di costi per l'utente
Alternativa ai sistemi rapidi di mole in fibra, alle piccole mole da sbavo, alle mole abrasive a punta, alle ruote lamellari, agli anelli abrasivi, ai cappucci abrasivi, ecc.
Per lavorare i cordoni di saldatura, levigare le superfici, rimuovere lacche e vernici, affilare gli attrezzi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura, lavorare i bordi e le finiture, rimuovere la ruggine, in particolar modo nei posti difficili da raggiungere.
Materiali da lavorare: Particolarmente adatto per acciai inossidabili e leghe di nichel e cromo. Acciai legati e non, acciaio da costruzione, acciaio per utensili, metalli non ferrosi, metallo fuso, materie plastiche dure e legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.