Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini disco fibrato RED PERFECT® 3D
Per l'opacizzazione, la satinatura e la finitura (smerigliatura finale) e per l'abbinamento di componenti piani e leggermente profilati pre-levigati in acciaio di alta qualità con elevate esigenze di superfici decorative
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Levigatura finale perfetta adatta per superfici con esigenze elevate con una profondità di sgrossatura notevolmente ridotta, senza produrre una finitura lucida
- La durata estremamente lunga e la distribuzione uniforme della grana abrasiva garantiscono una superficie lavorata uniforme sul pezzo.
- Disco abrasivo in nylon extra rinforzato con struttura tridimensionale non tessuta per un design più compatto e abrasivo, che produce una resistenza sui bordi notevolmente superiore
- La struttura flessibile ed elasticizzata del tessuto non tessuto assicura l'adattamento ottimale al pezzo.
- Nessuna modifica alla geometria del pezzo lavorato
- Per l'utilizzo su smerigliatrici assiali pneumatiche con alberi flessibili angolati
- I dischi da 75 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento a un platorello M14.
- A velocità sostenute, una grana grossa agisce come una grana più fine mentre a velocità più basse una grana fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare utensili con una bassa pressione di contatto; una pressione di contatto elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di contatto, ma utilizzare una grana più grossa.
- Migliore affidabilità del processo: sia che si lavori con una lima levigatrice elettrica, una levigatrice a nastro per tubi, una smerigliatrice a contatto stazionaria o una smerigliatrice angolare, è garantita una qualità uniforme della superficie.
- Per la finitura, l'opacizzazione, la satinatura e la sfumatura con bassissima profondità di sgrossatura
- Limita il pericolo di eccessiva levigatura durante la lavorazione delle parti della carrozzeria
- Per la rimozione di scolorimento, strati di vernice, ruggine superficiale, strati di sporcizia e ruggine, riparazione di superfici con danni minori e opacizzazione fine, oltre che per la rimozione di sbavature
- Per la rimozione di solchi di levigatura, graffi, rivestimenti e vernice vecchia
- Per la pulizia di superfici
- Materiali da trattare: acciaio, acciaio di alta qualità, alluminio, ottone, rame, legno e materiale plastico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.