Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grana abrasiva: Carburo di silicio
Lunga durata rispetto ai dischi in fibra tradizionali.
Per risparmiare
Struttura in fibra aperta, flessibile e plasmabile
Resistente alle macchie, semplice e sicuro da maneggiare, intasamento minimo grazie alla finitura uniforme
Privo di metalli corrosivi
Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali
Applicazione versatile: Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato anche con un platorello piccolo per dischi da 50 mm
Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato verticalmente e orizzontalmente
Uso su smerigliatrici assiali pneumatiche (orientate verso il basso) e alberi flessibili.
Il disco di 76 mm di diametro può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14.
Ridurre la pressione di esercizio!
Levigatura fine e leggera sbavatura delle parti stampate e di precisione, arrotondamento dei bordi, produzione di superfici decorative, preparazione delle superfici per la lucidatura, la pulizia e lo schiarimento, ad es., parti in ottone ossidate, pulizia dei materiali composti e rimozione delle resine epossidiche.
Materiali da lavorare:
Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.