Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mini disco in fibra abrasiva compact
Mini disco in fibra abrasiva compact - 1
Mini disco in fibra abrasiva compact - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mini disco in fibra abrasiva compact

Con fissaggio rapido

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Grana abrasiva: Carburo di silicio



Lunga durata rispetto ai dischi in fibra tradizionali.


Per risparmiare



Struttura in fibra aperta, flessibile e plasmabile


Resistente alle macchie, semplice e sicuro da maneggiare, intasamento minimo grazie alla finitura uniforme



Privo di metalli corrosivi


Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali



Applicazione versatile: Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato anche con un platorello piccolo per dischi da 50 mm


Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato verticalmente e orizzontalmente



Uso su smerigliatrici assiali pneumatiche (orientate verso il basso) e alberi flessibili.



Il disco di 76 mm di diametro può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14.

Indicazione

Ridurre la pressione di esercizio!