Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini disco in fibra di nylon Compatibile con sistema 3M Roloc
Compatibile con sistema 3M Roloc
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grana abrasiva: Carburo di silicio
Struttura della fibra aperta e flessibile
- Perfetto adattamento alla geometria del pezzo lavorato
- Nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie
Privo di metalli corrosivi
Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali
Gli abrasivi piccoli devono essere utilizzati con un angolo di contatto da 10 a 15 °.
Non superare la velocità massima consentita.
Lavorare solo con adeguate attrezzature di protezione, quali gli occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
Osservare le istruzioni operative e di sicurezza
Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, vernice, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo e per la pulizia e la lavorazione pre e post saldatura.
Materiali da lavorare: Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.