Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini disco in fibra abrasiva
Con fissaggio rapido. Compatibile con il sistema Roloc 3M.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Grana grossa, media e fine: Ossido di alluminio
Grana molto fine: Carburo di silicio
Struttura del disco aperta e flessibile
- Riscaldamento minimo (levigatura fredda)
- Intasamento minimo causato dalla polvere
- Ottima aderenza al pezzo lavorato; rugosità superficiale uniforme
Privo di metalli soggetti alla corrosione
Nessuna contaminazione della superficie del materiale
Per l'utilizzo su smerigliatrici assiali pneumatiche (orientate) e alberi flessibili
Il disco con diametro da 75 mm può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14
- Pulizia delle superfici, rimozione della colorazione di rinvenimento, ruggine, sporco e strati di ossido, lavori leggeri di sbavatura, produzione di superfici decorative, levigatura di lavori di saldatura con poca rimozione del materiale, rimozione di scanalature, graffi, rivestimenti e vecchi rivestimenti spennellati sul materiale.
- Materiali da lavorare: Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.