Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piccoli abrasivi Mini disco in fibra
Piccoli abrasivi Mini disco in fibra - 1
Piccoli abrasivi Mini disco in fibra - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piccoli abrasivi Mini disco in fibra

Con fissaggio rapido. Compatibile con il sistema Roloc 3M.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Grana grossa, media e fine: Ossido di alluminio



Grana molto fine: Carburo di silicio



Struttura del disco aperta e flessibile


  • Riscaldamento minimo (levigatura fredda)

  • Intasamento minimo causato dalla polvere

  • Ottima aderenza al pezzo lavorato; rugosità superficiale uniforme


Privo di metalli soggetti alla corrosione


Nessuna contaminazione della superficie del materiale



Per l'utilizzo su smerigliatrici assiali pneumatiche (orientate) e alberi flessibili



Il disco con diametro da 75 mm può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14