Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED MINI
Luce piacevole uniforme antiabbagliamento che crea poca ombra per lavorare con meno affaticamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello a LED con LED SMD ad alta efficienza (126 lm/W)
- Alloggiamento bicomponente antiurto e infrangibile
- Possibilità di avvolgere e riporre il cavo sull'alloggiamento
- Non è necessario cambiare la lampadina
- Basso consumo energetico
- Senza tempi di riscaldamento e preriscaldamento
- Prodotta in Germania
La lampada è stata testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.