Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mini non-woven disc RED PERFECT 3D

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mini non-woven disc RED PERFECT 3D

For matting, satin finishing and finishing (final sanding) and for matching pre-ground, flat and slightly profiled components made of high-grade steel with high requirements for decorative surfaces

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Levigatura finale perfetta adatta per superfici con esigenze elevate con una profondità di sgrossatura notevolmente ridotta, senza produrre una finitura lucida

  • La durata estremamente lunga e la distribuzione uniforme della grana abrasiva garantiscono una superficie lavorata uniforme sul pezzo.

  • Disco abrasivo in nylon extra rinforzato con struttura tridimensionale non tessuta per un design più compatto e abrasivo, che produce una resistenza sui bordi notevolmente superiore

  • La struttura flessibile ed elasticizzata del tessuto non tessuto assicura l'adattamento ottimale al pezzo.

  • Nessuna modifica alla geometria del pezzo lavorato

  • Per l'utilizzo su smerigliatrici assiali pneumatiche con alberi flessibili angolati

  • I dischi da 75 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento a un platorello M14.
Indicazione
  • A velocità sostenute, una grana grossa agisce come una grana più fine mentre a velocità più basse una grana fine agisce come una grana più grossa.

  • Utilizzare utensili con una bassa pressione di contatto; una pressione di contatto elevata provoca un'usura precoce.

  • Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di contatto, ma utilizzare una grana più grossa.

  • Migliore affidabilità del processo: sia che si lavori con una lima levigatrice elettrica, una levigatrice a nastro per tubi, una smerigliatrice a contatto stazionaria o una smerigliatrice angolare, è garantita una qualità uniforme della superficie.