Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello in fibra vulcanizzata mini con corindone zirconio
Elevata capacità di asportazione e lunga durata grazie alla grana abrasiva resistente in corindone zirconio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza allo strappo grazie al robusto tessuto in poliestere
- Asportazione del materiale estremamente elevata e rapida con smerigliatura a freddo e lunga durata con bassa pressione di contatto grazie alla grana abrasiva ad alte prestazioni e allo strato superiore attivo
- Per l'utilizzo su smerigliatrici assiali pneumatiche con alberi flessibili angolati
- I dischi da 75 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento a un platorello M14.
- Per lavorare i cordoni di saldatura, levigare le superfici, rimuovere smalti e vernici, affilare gli attrezzi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura, lavorare i bordi e le finiture, rimuovere la ruggine, in particolar modo nei punti difficili da raggiungere
- Materiali lavorabili: particolarmente adatto per acciai inossidabili e leghe di nichel e cromo. Acciai legati e non, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli non ferrosi, metallo fuso, materiali plastici duri e legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.