Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Asfalto di riparazione a freddo
Asfalto freddo per uso professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicabile direttamente dal contenitore.
- Aderisce a vari materiali: calcestruzzo, cemento, legno, ecc.
- Ad alta resistenza.
- La granulometria impedisce lo slittamento dei veicoli a causa dell'accumulo di polvere sulla superficie e favorisce il drenaggio dell'acqua.
- Mantiene le sue proprietà contro le variazioni di temperatura (estate/inverno) durante lo stoccaggio e l'applicazione.
- Non si screpola e mantiene la sua aderenza una volta indurito.
- Facile da manipolare e compattare.
- Transitabile dopo l'applicazione.
- Non aderisce agli pneumatici.
- Odore molto leggero
- Non è pericoloso per l'ambiente e non è considerato un rifiuto tossico.
- Viene smaltito come macerie.
Prodotto a base acqua. Temperatura di esercizio da +5 °C
Il prodotto si indurisce se utilizzato a temperature inferiori a +5 °C. Se il prodotto si indurisce, lasciarlo rinvenire per 8-24 ore, lasciando il secchio in ambiente interno con temperature superiori a 15 °C.
Queste istruzioni sono solo raccomandazioni basate sulla nostra esperienza. Si consiglia di eseguire test per ogni nuovo tipo di applicazione o superficie da trattare.
Aggregato bituminoso nero di qualità superiore che indurisce a temperatura ambiente.
Riparazione immediata di buche, crepe, superfici asfaltate danneggiate su strade, viali, parcheggi, vie di accesso, ecc.
Ricostruzione di aree di scavo
Ricostruzione del contorno di fognature, idranti, profili di tombini, ecc.
Creazione di rampe di accesso e piccoli rialzi.
Creazione di bande rumorose per il traffico stradale
Creazione di superfici antiscivolo
· Rimuovere eventuale ghiaia e sporcizia dall'area da riparare. Versare il prodotto. Distribuire il prodotto a un livello leggermente più alto rispetto al fondo stradale o per creare la forma desiderata, a seconda dell'applicazione. Compattare con cazzuola, spatola, costipatore o altro utensile. Immediatamente carrabile.
· Non è consigliabile compattare strati di spessore superiore a 5 cm. In questo caso, il processo deve essere eseguito tutte le volte necessarie per raggiungere il livello desiderato, sempre con strati inferiori a 5 cm. Lo spessore ottimale dello strato è compreso tra 3 e 5 cm.
· Si consiglia di consumare tutto il prodotto dopo l'apertura del contenitore. Inoltre, evitare qualsiasi manovra nell'area trattata durante il processo di indurimento.
· Le emulsioni anioniche (impermeabilizzanti) reagiscono negativamente con il prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.